Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Metrikus racsnis csillagkulcs POWERDRIV® behajtással

Racsnis csillagkulcs, eltolt
RACSNIS CSILLAGKULCS 12X14

Cikksz. 071423 26
EAN 4011231712590

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Lapos, eltolt alak

Könnyen kezelhető metrikus racsnis kettős csillagkulcs


  • A racsni két különböző kulcsnyílást kombinál

  • Ez azt jelenti, hogy néhány racsni számos kulcsnyíláshoz használható

  • A reteszelhető nyomógombos kapcsoló lehetővé teszi a jobbra és balra történő forgás közötti átváltást és rögzíti a beállítást


Ergonomikus racsnis kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához


  • A kettős csillagkulcs mélyen, kb. 38°-ban döntött a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

  • A kialakítás időt és energiát takarít meg


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Bevált króm-vanádium acélból

  • Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit


Módosított POWERDRIV® behajtás a hatékony működés érdekében


  • A módosított, 12 élű és 24 fogú POWERDRIV hajtás 22°-os csökkentett irányváltási ívmozgást biztosít. Ez gyors és könnyed munkát tesz lehetővé mindkét irányban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

12 x 14 mm

Length (L)

235 mm

Gyűrűvastagság (a1)

12 mm

2. gyűrűvastagság (a2)

13 mm

Gyűrű külső átmérője (d1)

27.5 mm

2. gyűrű külső átmérője (d2)

31.5 mm

Height (h1)

19.5 mm

2. magasság (h2)

19.5 mm

Min./max. forgatónyomaték (F max)

89-128 Nm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk